• Domov
  • DC napajalnik MEAN WELL 88-264V AC 120W 24V 5A industrijski DIN letev
E-katalog

DC napajalnik MEAN WELL 88-264V AC 120W 24V 5A industrijski DIN letev [02010029 - SDR-120-24]

ŠIFRA 2605118 EAN 3838629052752 MEANWELL 02010029 - SDR-120-24
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MEAN WELL
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 88-264
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 120
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 5
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.