• Domov
  • DC napajalnik MEAN WELL 85-264V AC 60W 48V 1,25A
E-katalog

DC napajalnik MEAN WELL 85-264V AC 60W 48V 1,25A [HDR-60-48 - 02010136]

ŠIFRA 2794872 EAN 3838629750986 MEANWELL HDR-60-48 - 02010136
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MEAN WELL
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-264
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 60
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 48
  • Max. izhodni tok 1 (A): 1,25
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.