• Domov
  • DC napajalnik MEAN WELL 85-264V AC 60W 24V 0-2,5A Din letev
E-katalog

DC napajalnik MEAN WELL 85-264V AC 60W 24V 0-2,5A Din letev [HDR-60-24 - 02010109]

ŠIFRA 2748446 EAN 3838629425174 MEANWELL HDR-60-24 - 02010109
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MEAN WELL
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-264
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 60
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 0-2,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.