• Domov
  • DC napajalnik MEAN WELL 85-264V AC 60W 12V 5A industrijski DIN letev
E-katalog

DC napajalnik MEAN WELL 85-264V AC 60W 12V 5A industrijski DIN letev [02010026 - MDR-60-12]

ŠIFRA 1206586 EAN 3838629052721 MEANWELL 02010026 - MDR-60-12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MEAN WELL
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-264
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 60
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 12
  • Max. izhodni tok 1 (A): 5
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.