• Domov
  • DC napajalnik MEAN WELL 85-264V AC 40,8W 24V
E-katalog

DC napajalnik MEAN WELL 85-264V AC 40,8W 24V [02010025 - MDR-40-24]

ŠIFRA 2789563 EAN 3838629675692 MEANWELL 02010025 - MDR-40-24
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MEAN WELL
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-264
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 40,8
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.