DC napajalnik MEAN WELL 85-264V AC 15W 5V 3A industrijski DIN letev [02010070 - MDR-20-5]
- Linija izdelkov: MEAN WELL
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-264
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 15
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 5
- Max. izhodni tok 1 (A): 3
- Modularna različica: industrijski
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.