• Domov
  • DC napajalnik MEAN WELL 85-264V 60W 24V 0-2,5A
E-katalog

DC napajalnik MEAN WELL 85-264V 60W 24V 0-2,5A [02010027 - MDR-60-24]

ŠIFRA 2746105 EAN 3838629075201 MEANWELL 02010027 - MDR-60-24
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MEAN WELL
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-264
  • Izhodna moč (W): 60
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 0-2,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.