• Domov
  • DC napajalnik MEAN WELL 85-132V AC 156W 24V 0-6,5A
E-katalog

DC napajalnik MEAN WELL 85-132V AC 156W 24V 0-6,5A [02000635 - LRS-150-24]

ŠIFRA 2783073 EAN 3838629728527 MEANWELL 02000635 - LRS-150-24
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MEAN WELL
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-132
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 156
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 0-6,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.