• Domov
  • DC napajalnik ETIREL 120V AC/DC 120W 24V 5A
E-katalog

DC napajalnik ETIREL 120V AC/DC 120W 24V 5A [004656682 - PS-120-24]

ŠIFRA 2784221 EAN 3838895832447 ETI 004656682 - PS-120-24
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETIREL
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 120
  • Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
  • Izhodna moč (W): 120
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.