DC napajalnik ETIREL 100-250V AC 30W 24V 1,25A modularni DIN letev [002470133 - PS-30-24]
- Linija izdelkov: ETIREL
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 100-250
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 30
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 1,25
- Modularna različica: modularni
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.