• Domov
  • Črpalka ELKO CM 235-25 2890 l/min 1kW 400V AC
E-katalog

Črpalka ELKO CM 235-25 2890 l/min 1kW 400V AC [31894 - CM 235-25]

ŠIFRA 2694861 EAN 3831021118774 ELKO 31894 - CM 235-25
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELKO
  • Največja moč motorja (kW): 1
  • Obratovalna napetost (V): 400
  • Vrsta toka: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.