Cevni ventilator VORTICE industrijski fi 150mm 230V IP44 PVC 550m3/h [17146 - LINEO 150]
- Linija izdelkov: VORTICE
- Nazivna velikost (mm): fi 150
- Nazivna napetost (V): 230
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Material ohišja: Umetna masa
- Količina pretoka zraka (m3/h): 550
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.