• Domov
  • Cevni ventilator VORTICE industrijski fi 150mm 230V IP44 kovina 770m3/h
E-katalog

Cevni ventilator VORTICE industrijski fi 150mm 230V IP44 kovina 770m3/h [16153 - CA 150 MD E]

ŠIFRA 1187250 EAN 8010300161532 VORTICE 16153 - CA 150 MD E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VORTICE
  • Nazivna velikost (mm): fi 150
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Material ohišja: kovinski
  • Količina pretoka zraka (m3/h): 770
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.