• Domov
  • Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 20A 5x20 mm 250V
E-katalog

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 20A 5x20 mm 250V [047949]

ŠIFRA 1152641 EAN 3838629047949 Drugi proizv. 047949
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Izvedba: Steklena varovalka
  • Izklopna karakteristika: Hitro (F)
  • Nazivni tok (A): 20
  • Dimenzije: 5x20 mm
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.