• Domov
  • Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 250A 6,3 x 32 mm 250V
E-katalog

Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 250A 6,3 x 32 mm 250V [VAR632STD-12#1U - pak=10kos]

ŠIFRA 2798993 EAN 3831031737002 Drugi proizv. VAR632STD-12#1U - pak=10kos
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Izvedba: Steklena varovalka
  • Izklopna karakteristika: Časovni zamik (T)
  • Nazivni tok (A): 250
  • Dimenzije: 6,3 x 32 mm
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.