• Domov
  • Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 16A 5x20 mm 250V
E-katalog

Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 16A 5x20 mm 250V [VAR520STD-16#1U - pak=10kos]

ŠIFRA 2742488 EAN 3831031734322 Drugi proizv. VAR520STD-16#1U - pak=10kos
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Izvedba: Steklena varovalka
  • Izklopna karakteristika: Časovni zamik (T)
  • Nazivni tok (A): 16
  • Dimenzije: 5x20 mm
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.