E-katalog
Brezhalogeni kabel RZ1-K TOXFREE ZH RZ1-K 3G16mm2 ZE B2ca - s1a, d1, a1 [3203016G]
ŠIFRA 2805740
EAN 3838629794140
Drugi proizv.
3203016G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: TOXFREE ZH RZ1-K
- Število žil: 3
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 16
- Barva zunanjega plašča: Zelena
- Razred odziva na ogenj: B2ca
- Razred razvoja dima: s1a
- Razred gorečih kapljic: d1
- Razred kislosti: a1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.