E-katalog
Brezhalogeni kabel N2XH -J 3X1,5mm2 RE 0,6/1kV ČR B2ca - s1, d1, a1 [112411001S0500]
ŠIFRA 2849126
EAN 5907802034910
Drugi proizv.
112411001S0500
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Zaščitni vodnik: -J
- Število žil: 3
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
- Oblika vodnika: RE
- Celovitost Izolacije: 0,6/1kV
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Razred odziva na ogenj: B2ca
- Razred razvoja dima: s1
- Razred gorečih kapljic: d1
- Razred kislosti: a1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.