• Domov
  • Bremensko / ločilno stikalo SOCOMEC PV 1000VDC 25A 4P DIN letev
E-katalog

Bremensko / ločilno stikalo SOCOMEC PV 1000VDC 25A 4P DIN letev [21PV6722 - SIRCO MC PV]

ŠIFRA 2796643 EAN 3596032697624 SOCOMEC 21PV6722 - SIRCO MC PV
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SOCOMEC
  • Nazivni tok Iu (A): 25
  • Število polov (P): 4
  • Vrsta priključka: DIN letev (letev)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.