• Domov
  • Bremensko / ločilno stikalo LOVATO PV 800VDC 25A 2P
E-katalog

Bremensko / ločilno stikalo LOVATO PV 800VDC 25A 2P [GD025AT2]

ŠIFRA 2695501 EAN 8013975216781 LOVATO GD025AT2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO
  • Nazivni tok Iu (A): 25
  • Število polov (P): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.