E-katalog
BM 2000mm 15mm 5mm 286A ZBIRALKA CU 15X5X2000 M6 L17,5 [QB1552617]
ŠIFRA 2799054
EAN 8013629260283
BM
QB1552617
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: BM
- Dolžina (mm): 2000
- Širina (mm): 15
- Višina (mm): 5
- Nazivni tok v (A): 286
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.