• Domov
  • Bezhalogeni kabel (N)2XH-J 5X50mm2 RM E0 ČR
E-katalog

Bezhalogeni kabel (N)2XH-J 5X50mm2 RM E0 ČR [2757306]

ŠIFRA 2719570 EAN 3838629072576 Drugi proizv. 2757306
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Tip kabla: (N)2XH
  • Zaščitni vodnik: -J
  • Število žil: 5
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 50
  • Oblika vodnika: RM
  • Požarna odpornost: E0
  • Barva zunanjega plašča: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.