E-katalog
AC Kontaktor SIRIUS 3P 38A 18,5kW 1NO 1NC 24V AC [3RT2028-1AB00 - 3RT20281AB00]
ŠIFRA 2782269
EAN 4011209833982
SIEMENS
3RT2028-1AB00 - 3RT20281AB00
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 38
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.