E-katalog
AC Kontaktor SIEMENS 3P 41A 18,5kW 1NO 1NC 230V AC [3RT2035-1AP00 - 3RT20351AP00]
ŠIFRA 2848594
EAN 4011209939226
SIEMENS
3RT2035-1AP00 - 3RT20351AP00
Kontaktor, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400 V, 3-polni, 230 V AC/50 Hz, 1 NO+1 NC, spri...
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SIEMENS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 41
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.