E-katalog
AC Kontaktor LOVATO ELECTRIC 115A 48V AC [BF11500A048]
ŠIFRA 2801193
EAN 8013975238820
LOVATO
BF11500A048
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LOVATO ELECTRIC
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 115
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 48
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.