AC Kontaktor LOVATO BF 3P 50A 22kW 48V AC [BF5000A048]
- Linija izdelkov: LOVATO BF
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 50
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 22
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 48
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.