E-katalog
AC Kontaktor KNL 3P 500A 230V AC [KNL500-00/220-240V - KNL500]
ŠIFRA 2805796
EAN 3838629806300
ISKRA
KNL500-00/220-240V - KNL500
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: KNL
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 500
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.