E-katalog
AC Kontaktor KNL 3P 420A 225kW 230V AC [KNL400-00-230VADC - KNL400]
ŠIFRA 1020684
EAN 3838733017791
ISKRA
KNL400-00-230VADC - KNL400
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: KNL
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 420
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 225
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.