AC Kontaktor KNL 3P 115A 61kW 110-125V 110-125V AC/DC [KNL115-00/110-125V - KNL115]
- Linija izdelkov: KNL
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 115
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 61
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 110-125
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 110-125
- Napetost upravljanja: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.