E-katalog
AC Kontaktor ETICON 4P 9A 4kW 1NC 24V AC [004646515]
ŠIFRA 2769463
EAN 3838895748175
ETI
004646515
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETICON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 4
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.