E-katalog
AC Kontaktor EATON 3P 38A 18,5kW 1NO 0NC 230V 0V AC [112428 - DILM38-10(230V50HZ,2]
ŠIFRA 2810140
EAN 4015081119868
EATON
112428 - DILM38-10(230V50HZ,2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 38
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 0
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 0
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.