• Domov
  • AC Kontaktor ABB AF80-30-11-13 3P 37kW 100-250V 100-250V AC/DC
E-katalog

AC Kontaktor ABB AF80-30-11-13 3P 37kW 100-250V 100-250V AC/DC [1SBL397001R1311 - AF80-30-11-13]

ŠIFRA 2805123 EAN 3838629805211 ABB 1SBL397001R1311 - AF80-30-11-13
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ABB
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 37
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 100-250
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 100-250
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.