• Domov
  • AC Kontaktor ABB 3P 550A 3NO 100-250V DC
E-katalog

AC Kontaktor ABB 3P 550A 3NO 100-250V DC [1SFL577001R7011 - AF400-30-11-70]

ŠIFRA 2781597 EAN 7320500217665 ABB 1SFL577001R7011 - AF400-30-11-70
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ABB
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 550
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 3
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 100-250
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.