• Domov
  • AC Kontaktor ABB 3P 26A 11kW 3NO 250-500V AC/DC
E-katalog

AC Kontaktor ABB 3P 26A 11kW 3NO 250-500V AC/DC [1SBL237001R1400]

ŠIFRA 2808960 EAN 3471523110946 ABB 1SBL237001R1400
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ABB
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 26
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 11
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 3
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 250-500
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.