• Domov
  • AC Kontaktor ABB 3P 26A 11kW 2NO 2NC 100-250V 0V AC
E-katalog

AC Kontaktor ABB 3P 26A 11kW 2NO 2NC 100-250V 0V AC [1SBL236082R3022]

ŠIFRA 2850775 EAN 3471523158498 ABB 1SBL236082R3022
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ABB
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 26
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 11
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 2
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 2
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 100-250
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 0
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.