Downlight/spotlight SLV KALU TRACK LEDDISK SPOT 12W 3000K 860lm BE 85st. 220-240V A-A++ [143731]
ŠIFRA 2722083
EAN 4024163138390
SLV
143731
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Primerno za moč sijalk (W): 12
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 860
- Barva ohišja: v beli barvi
- Kot sevanja: 85
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.