Dekorativna viseča svetilka SLV TONGA IV C35 1X 60W E14 BE 230V [133444]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: C35
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 60
- Okov svetlobnega vira: E14
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.