Dekorativna viseča svetilka SLV ROTOBALL 25 TC(…)SE 1X 24W E27 srebrno siva / bela 230V [165390]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TC(…)SE
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 24
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: srebrno siva / bela
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.