Dekorativna viseča svetilka SLV PARA CONE 14 QPAR51 1X 35W GU10 ČR 230V [143990]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 35
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.