Dekorativna viseča svetilka SLV HELIA 30 10W 3000K 450lm ČR 600mm 220-240V 500mA A-A++ [152360]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 10
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 450
- Barva ohišja: Črna
- Dolžina (mm): 600
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.