Dekorativna viseča svetilka SLV FORCHINI M A60 1X 40W E27 črno / zlato 230V [153130]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: A60
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 40
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: črno / zlato
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.