Dekorativna vgradna svetilka SLV HORN-A GU10 QPAR51 1X 50W GU10 črna/mat 100mm IP21 230V [113150]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: črna/mat
- Vgradni premer (mm): 100
- Zaščitna stopnja (IP): IP21
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.