Dekorativna stropna svetilka ONE LIGHT Gibljiva 1X 10W GU10 ČR kvadratni 90x90 x 95mm IP20 230V A-A++ [12105AC/B]
- Linija izdelkov: ONE LIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1X
- Moč sijalke (W): 10
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Črna
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 90x90 x 95
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.