Dekorativna stenska svetilka LEDS-C4 THE ONE 1x 60W E27 ANTR IP54 [05-9649-Z5-T2]
- Linija izdelkov: LEDS-C4
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 60
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Antracit
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.