Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT BAS LED 1x 7W GU10 Nikelj IP20 100-240V A++ - E [DE-0442-SAT]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 7
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Nikelj
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.