Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT ADRI LED 1x 4,7W 3000K 332lm LED driver BE IP20 100-240V A++ [DE-0436-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 4,7
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 332
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.