DC napajalnik WAGO 787-835 85-264V 120-350V AC/DC 33-52V 10A ni modularna možna mont.letve [787-835]
ŠIFRA 2760217
EAN 4050821226451
WAGO
787-835
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-264
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 120-350
- Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 33-52
- Max. izhodni tok 1 (A): 10
- Modularna različica: ni modularna
- Montaža letve mogoča: možna mont.letve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.