DC napajalnik WAGO 787-736 90-264V 120-370V AC/DC 22-28V 40A ni modularna možna mont.letve [787-736]
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 90-264
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 120-370
- Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 22-28
- Max. izhodni tok 1 (A): 40
- Modularna različica: ni modularna
- Montaža letve mogoča: možna mont.letve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.