DC napajalnik WAGO 787-1002 85-264V 120-373V AC/DC 22,8-26,4V 1,3A ni modularna možna mont.letve [787-1002]
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 85-264
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 120-373
- Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 22,8-26,4
- Max. izhodni tok 1 (A): 1,3
- Modularna različica: ni modularna
- Montaža letve mogoča: možna mont.letve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.