DC napajalnik SITOP 3 fazni 400-500V AC 24V 20A industrijski DIN letev [6EP1436-3BA00 - MODULAR]
- Linija izdelkov: SITOP
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 400-500
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 20
- Modularna različica: industrijski
- Montaža letve mogoča: DIN letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.